cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
MIKASA コンコード パスタボウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16808350
品番
87380
参考基準価格(税別)
¥2,063
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シャープなシェイプにブルーラインが凛として美しい。
ナチュラルにも、かわいくも、色々楽しめる上質シンプルなうつわです。
電子レンジ使用可能。(1000Wまで)
食器洗浄機使用可能。
材質
硬質陶器
容量(mL)
940
寸法(Φ×mm)
22.1×H5.2
レンジ
可(1000Wまで)
直径×高さ(cm)
22.1×5.2
食器洗浄機
可
注意
※サイズ・容量は商品の特性上、多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※本製品はワレモノです。お取り扱いには充分気をつけてください。
※金属たわしや研磨剤入りのスポンジを使用しないでください。本体に傷をつけ、破損の原因になります。
※電子レンジを使用の際、空焚きはしないでください。
※熱いうちに急激に冷やすと破損の原因になります。
※側面に3穴ある場合もございますが、底まで釉薬を覆う工法のため不良品ではございません。