曜日別特売
87536 Wilton チップセット ラッフル cotta 16808666

87536 Wilton チップセット ラッフル cotta 16808666
87536 Wilton チップセット ラッフル cotta 16808666

Wilton チップセット ラッフル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16808666品番87536
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーキのふち飾りやフリル、花びらを絞るのに便利な基本の口金セット。
電子レンジでは使用できません。
小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
4個セットの口金です。

材質ステンレススチール寸法(mm)#100:絞り口7×高さ28、#86:絞り口11×高さ33、#102:絞り口9×高さ33、#125:絞り口18×高さ40サイズ#100、86、102、125レンジ不可底径(Φmm)18、25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする