曜日別特売
87668 3Dシリコンモールド(ラウンド) cotta 16808876

87668 3Dシリコンモールド(ラウンド) cotta 16808876
87668 3Dシリコンモールド(ラウンド) cotta 16808876

3Dシリコンモールド(ラウンド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16808876品番87668
参考基準価格(税別)¥793販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

立体的なアイスキューブが作れる3Dシリコン型です。

材質シリコンゴム寸法(mm)210×105×H15、1個:40×40耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする