87705 植物系持続型除菌&消臭剤 菌トルゾー  詰替用スプレーボトル付き cotta 16808955

87705 植物系持続型除菌&消臭剤 菌トルゾー  詰替用スプレーボトル付き cotta 16808955
87705 植物系持続型除菌&消臭剤 菌トルゾー  詰替用スプレーボトル付き cotta 16808955
87705 植物系持続型除菌&消臭剤 菌トルゾー  詰替用スプレーボトル付き cotta 16808955

植物系持続型除菌&消臭剤 菌トルゾー 詰替用スプレーボトル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16808955品番87705
参考基準価格(税別)¥15,186販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手・指・調理機器・食品容器・衣類・マスク・ドアノブ・トイレの便座・生ゴミ等、対象を選ばず何にでも使えます。
即効性(使用後15秒で100%除菌)と持続性(24時間後も除菌効果)を実現した製品です。
除菌成分を植物の種子などで補っている為、アルコール分が30%と少なく、他に類を見ない低い濃度で効果を発揮します。
植物系素材と食品用素材で出来ている為、限りなく安全・安心です。
キチンキトサンが除菌成分をしっかりと定着。長時間除菌効果が持続します。
柑橘系の爽やかな香りが消えると同時に優れた消臭効果を発揮します。
専用スプレーボトルに詰め替え、対象物に10~30cmほどの距離を取って、数回吹きかけてください。
水とよくなじむので、ぬれた調理器具などにそのままご使用になれます。
包丁・まな板など・食品に接する器具などには洗浄のつどご使用になると更に安心です。
厨房などの清掃後スプレーしておくと24時間菌の発生を抑制するので、業務終了後から翌日までの衛生管理は万全です。
布などに直接スプレーして、その布で拭いても構いません。
天然成分が沈殿する場合がありますので、よく振ってからご使用ください。
【保存方法】
直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。
品質の経年劣化はありませんが、開栓後5年を目安にお使いください。

成分食品用アルコール、梅酢、グレープフルーツ・アンズ種子エキス、キチントキサン、酸性水、イオン化Ag容量(mL)詰め替えボトル:300容量(L)4商品タイプ業務用
注意
※用途以外に使用しないでください。
※万一、飲み込んだ場合は水をたくさん飲ませるなどの処置をしてください。
※目に入ったときは、大量の水で十分に洗い流してください。
※ステンレス製品などにご使用後、長時間放置しますとさびる事があります。
※火に向かって噴霧しないでください。
※使用後肌に異常が見られた場合は速やかに使用をやめ、医師に相談するなどの適切な処置をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする