cotta
TC アルブリット ムジタルト長方形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16809348
品番
88097
参考基準価格(税別)
¥472
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のフィナンシェ型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽ですね。
焼き菓子以外にも、ムースなど冷やし型としてもお使い頂けます。
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
寸法(mm)
約94×46×H11
容量(mL)
40
内寸(mm)
約94×46×H11
食器洗浄機
不可
注意
※空焼きはせずにご使用になれます。
※お作りになるレシピ等により、若干型に生地がつく場合もありますので、薄く油脂を塗ってからのご使用をお薦めします。
※ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。