88155 TC セパトタルト型(深) 220 cotta 16809865

88155 TC セパトタルト型(深) 220 cotta 16809865
88155 TC セパトタルト型(深) 220 cotta 16809865

TC セパトタルト型(深) 220

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16809865品番88155
参考基準価格(税別)¥2,822販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。
高さがあるので、フィリングがたっぷり入るキッシュなどにも適しています。
底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径224、底径200、H44容量(mL)約1400上径(Φmm)224底径(Φmm)200食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる時は、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※使い始めは使う側に油を塗って、空焼きをしてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※直火焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
※ご使用後は、水やお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする