TC PC.100ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16810145 品番88194
参考基準価格(税別)¥893 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

料理やお菓子作りに大活躍のボウルです。ボウル本体が約100gのため、軽くて使いやすいのが特徴です。
透明な容器のため、中身がすっきり見えて混ぜやすく便利!計量がしやすい。
重さ約100gです。1g〜3gは誤差がある場合がございます。
火のそばに置かないで下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。

材質ポリカーボネート 容量(mL)約900 寸法(Φ×mm)約170径×高さ73 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする