TC ニューワイド 絞り口金 6P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16810258品番88207
参考基準価格(税別)¥1,364販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーキのデコレーションやクッキー生地を絞り出すのに大活躍な、基本の口金6個セットです。
色々な形に絞り出すことが出来るので、お菓子作りのバリエーションが広がります。

材質ステンレス規格6個セット寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26×40(一個当たり)食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする