88210 TC Black クグロフ型  大 cotta 16810285

88210 TC Black クグロフ型  大 cotta 16810285
88210 TC Black クグロフ型  大 cotta 16810285

TC Black クグロフ型 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16810285品番88210
参考基準価格(税別)¥5,452販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。
熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく、美しい焼き上がりに。
ケーキ生地以外にパンにもお使い頂けるクグロフ型です。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
直火、空焼きはしないで下さい。
焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
敷紙の必要はありません。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。

材質スチール シリコン樹脂塗装容量(mL)約1500寸法(Φ×mm)約176径×高さ97食器洗浄機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする