シリコマート シリコンフレックスSF003 半球(直径60mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16811089品番88757
参考基準価格(税別)¥5,373販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり60、総量360規格6個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×30(一個当たり)外寸(mm)300×175×H30耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※使い始めは型に油脂を塗ってご使用下さい。
※直火でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする