cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
エプロン 5-871(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16814196
品番
91309
参考基準価格(税別)
¥5,063
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塩素漂白のほか薬剤による色落ちもしない優れもの!
形態安定性に優れ、洗濯後も風合いやシルエットをキープ!
材質
イロオチNICEツイル(ポリエステル65%、レーヨン35%)
着丈(cm)
103
寸法(cm)
胸当て巾24、ウエスト廻99、すそ廻75
ひも長(cm)
【首ひも】60、【腰ひも】84(×2本)
ひも幅(cm)
【首ひも】2.5、【腰ひも】3