cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
cotta ラングドシャプレート スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16815176
品番
92084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥639
cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、正方形に抜くことができます。
材質
シリコン
寸法(mm)
約45×45(一個当たり)
色
茶色
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40