cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
レンジボウル3PCS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16815465
品番
92144
参考基準価格(税別)
¥2,812
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電子レンジに安心して使える、耐熱温度200度のボウルです。
軽くて丈夫。匂い移りしにくく透明度が高い素材を使用。
使い勝手の良い3サイズをセットにしました。
材質
ポリメチルペンテン
寸法(mm)
外径:170、190、210
容量(L)
0.9、1.3、1.9
耐熱温度(℃)
200