cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの バット・番重・コンテナ
cottaの バット・トレー
hokua 標準バット 6号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16817215
品番
92795
参考基準価格(税別)
¥1,113
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルマイト加工が表面の腐食と黒変化を防ぎます。
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。
アルミニウム製なので熱拡散と熱伝導が良く、食品の冷蔵・冷凍に適しています。
日本製
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
アルミニウム合金にアルマイト加工
寸法(mm)
外寸:縦150×横210×高さ29
質量(g)
82
容量(L)
0.8
レンジ
不可
注意
※熱を加えると本体がゆがむ可能性があります、ご注意ください。