cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
小伝具 アルミボウル 14cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16817249
品番
92800
参考基準価格(税別)
¥2,077
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。
昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツールです。
日本製
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
アルミニウム合金にアルマイト加工
寸法(mm)
外寸:径149×幅(取っ手込み)161×高さ59(取っ手込み67)
質量(g)
98
容量(L)
0.7
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる前に、中性洗剤で洗い水気をよく拭き取ってください。
※ご使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしやアルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないでください。