曜日別特売
92807 PCチョコレートモールド A-5004 半球25 cotta 16817301

92807 PCチョコレートモールド A-5004 半球25 cotta 16817301
92807 PCチョコレートモールド A-5004 半球25 cotta 16817301
92807 PCチョコレートモールド A-5004 半球25 cotta 16817301

PCチョコレートモールド A-5004 半球25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16817301品番92807
参考基準価格(税別)¥1,964販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。

材質ポリカーボネイト寸法(mm)外寸:185×95×H24、単品:25×10質量(g)約5容量(g)約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする