92920 ブリキパウンドM cotta 16817635

92920 ブリキパウンドM cotta 16817635
92920 ブリキパウンドM cotta 16817635
92920 ブリキパウンドM cotta 16817635

ブリキパウンドM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16817635品番92920
参考基準価格(税別)¥2,592販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

空焼不要、単品フラット仕上げです。
全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。
尚且つ丈夫な作りになっており型離れも抜群です。
型を長く使うためにもオイルスプレーや柔らかくした無塩バターなど必ず油脂を塗布してからお使いください。

材質ブリキ寸法(mm)内寸180×80×H60 底寸165×70容量(mL)630内寸(mm)180×80×60
注意
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
※型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です
※また、これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする