曜日別特売
93660 TC セパトタルト型(深) 180 cotta 16818640

93660 TC セパトタルト型(深) 180 cotta 16818640
93660 TC セパトタルト型(深) 180 cotta 16818640
93660 TC セパトタルト型(深) 180 cotta 16818640

TC セパトタルト型(深) 180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16818640品番93660
参考基準価格(税別)¥2,079販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。
底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。

仕様【オーブン】可材質スチール(クロムメッキ塗装)寸法(mm)上径176、底径145、H38容量(mL)800質量(g)243上径(Φmm)176底径(Φmm)145食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※使い始めは使う側に油を塗って、空焼きをしてください。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後は中性洗剤を使わずに、湯でさっと洗うようにし、手早く水気をふき取ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※冷やし型には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする