93678 フランスパン用天板 小 270×242 cotta 16818771

93678 フランスパン用天板 小 270×242 cotta 16818771
93678 フランスパン用天板 小 270×242 cotta 16818771

フランスパン用天板 小 270×242

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16818771品番93678
参考基準価格(税別)¥2,786販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パンマットの代わりに使えるバゲットトレイです。
外はカリっと中はもっちりな本格的フランスパンを自宅で焼くことができます。
【お手入れ方法】
冷めた状態で洗浄してください。
洗浄後は、よく乾かしてください。

仕様【ガスコンロ】不可材質カーボンスチール寸法(mm)270×242×H22シャンパンゴールド内寸(mm)270×50×H22(1列)レンジ不可耐熱温度(℃)230
注意
※初めて使用する際は、中性洗剤とスポンジであらってからご使用ください。
※長持ちさせるためには、固いもので傷つけないでください。
※研磨剤や研磨用のスポンジの使用はお控えください。
※230度以下でご使用ください。
※直火や電子レンジでの使用で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする