cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
PS 76-185 スタンダードカップ クロネコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16818990
品番
93755
参考基準価格(税別)
¥2,225
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐熱温度は90度です。
冷凍は不可。冷蔵庫であれば大丈夫。
材質
PS
容量(mL)
185
寸法(Φ×mm)
76×H70
耐熱温度(℃)
90
適合フタ
7709
注意
※柑橘系の皮に含まれるテルペンや油脂によって変質することがあります。