曜日別特売
93832 カフェオレボウル cotta 16819157

93832 カフェオレボウル cotta 16819157
93832 カフェオレボウル cotta 16819157
93832 カフェオレボウル cotta 16819157

カフェオレボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16819157品番93832
参考基準価格(税別)¥3,142販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

シンプルなフォルムが優しい存在感を醸し出す木の器です。
木目はきめ細かく小さな斑点が全体に入っています。
自然素材の為、商品毎に色味に違いがある素材です。明るい色や濃い色があり、商品の雰囲気が変わります。
色の指定は基本的にはできません。 自然素材のため何卒ご了承ください。
【お手入れ方法】
使用後は洗浄し、水分をよく拭き取り十分に乾燥させてください。
たわしや固いスポンジで洗浄しないでください。

仕様【オーブン】不可材質ウレタン塗装マット仕上げ寸法(Φ×mm)直径120×H65レンジ不可食器洗浄機不可
注意
※強い力を加えると破損することがあります。極度に熱いお湯を入れると変形破損の恐れがあります。
※浸け置きなど、水の中に長時間放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする