94530 Tower フタ付き油引き ブラック cotta 16821476

94530 Tower フタ付き油引き ブラック cotta 16821476
94530 Tower フタ付き油引き ブラック cotta 16821476
94530 Tower フタ付き油引き ブラック cotta 16821476

Tower フタ付き油引き ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16821476品番94530
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

油を伸ばすためのシンプルな油引き。中に油を入れないのでご使用ごとに丸洗いでき、いつも清潔に保てます。
フライパンなどに入れた油をサッと伸ばすだけ。少量の油でまんべんなく塗ることができます。
ブラシの長さが段々になっているのでたこ焼き器のプレートにも塗りやすい形状です。
分解して洗うことができます。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:シリコーン、フタ:アクリル樹脂寸法(mm)約25×25×H120質量(g)約38耐熱温度(℃)本体:約150、ブラシ:約240、フタ:約110耐冷温度(℃)-40
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする