b2c スパイスボトル 1ホール ウォームグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16822989 品番94826
参考基準価格(税別)¥829 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

容器は樹脂製ですので倒れたり落下させても割れる心配がなく安心です。
蓋は指をひっかけて片手で開閉がしやすいデザインになっています。
蓋側についたシリコンパッキンが、蓋着脱時の本体への傷付きを防ぎ、また密閉製を高める役割をしています。
スクエアタイプですので無駄なスペースなくコンロ横の引き出しなどにデッドスペースなく収納できます。
蓋側についた突起によって、ボトル出口でスパイスが固着し穴が塞がる事を防ぎます。

材質本体:メタクリル(アクリル)・蓋:ABS/シリコン 寸法(mm)31×38×103 ウォームグレー 容量(mL)70 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※電子レンジでは使用できません。
※火のそばに置かないでください。
※お手入れは柔らかいスポンジで、中性洗剤を使用してください。
※アルコールを含む製品のご使用は劣化・破損等する場合があります。
※熱いものは入れないでください。
※酸の強いもの、油脂によって変質することがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする