cotta
NOVACART パネトーネ型 110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(50個)
注文コード
16823497
品番
94900
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
仕様
【オーブン】可
材質
紙
寸法(Φ×mm)
底110×H85
レンジ
可
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。