cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの キッチンばかり
洗えるクッキングスケール KW-220WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16824057
品番
94988
参考基準価格(税別)
¥6,122
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ひょう量(最大計量):2000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質
ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
寸法(mm)
216×143×H39 (計量皿:133 ×137)
色
ホワイト
質量(g)
約554(電池含む)
注意
※乾いた柔らかい布できれいに水分を拭き取ってください。
※食器洗い乾燥機で洗浄しないでください。
※こちらの商品にシリコンマットは付属しておりません。ご注意ください。