画像準備中

テラコッタボウルL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード16824161 品番95043
参考基準価格(税別)¥1,316 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

独特の風合いのテラコッタカップです。温かみのある質感です。
湯せん・電子レンジ・オーブン・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機可能です。

仕様【オーブン】可 材質テラコッタ 容量(mL)140 寸法(Φ×mm)直径90×H40 レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする