エプロン BW5504-73

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824827
品番
95231
参考基準価格(税別)¥4,867販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

裾に配色のカラーを用いたツートンカラーのエプロンです。柔らかなカラーがナチュラルな雰囲気です。
ハリのあるツイル素材で耐久性が強い商品になります。シルバーのバックルで首ひもを調節する仕様です。ポケットはマチ付きです。

材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
ブラウン/ベージュ
サイズ
フリー
幅(cm)
【胸当て】25
ウエスト(cm)
94
裾廻り(cm)
108
ひも長(cm)
【首】73、【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
94
ひも幅(cm)
【首】3、【腰】2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする