画像準備中

エプロン BW5502-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824861 品番95237
参考基準価格(税別)¥5,452 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

左ポケットの2本ラインがポイントのエプロンです。ハリのあるツイル素材を使用しています。
エプロンは、シルバーのバックルで首ひもの調節可能です。ポケットの後ろ側にはマチがついています。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%) ネイビー/ホワイト サイズフリー 幅(cm)【胸当て】25 ウエスト(cm)94 裾廻り(cm)108 ひも長(cm)【首】73、【腰】90(×2) 前中心丈(cm)94 ひも幅(cm)【首】3、【腰】2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする