エプロン BW5502-18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824870
品番
95238
参考基準価格(税別)¥5,452販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

左ポケットの2本ラインがポイントのエプロンです。ハリのあるツイル素材を使用しています。
エプロンは、シルバーのバックルで首ひもの調節可能です。ポケットの後ろ側にはマチがついています。

材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
ブラック/グレー
サイズ
フリー
幅(cm)
【胸当て】25
ウエスト(cm)
94
裾廻り(cm)
108
ひも長(cm)
【首】73、【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
94
ひも幅(cm)
【首】3、【腰】2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする