95275 ニューパウンド細型170 cotta 16825055

95275 ニューパウンド細型170 cotta 16825055
95275 ニューパウンド細型170 cotta 16825055

ニューパウンド細型170

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16825055品番95275
参考基準価格(税別)¥1,859販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パウンドケーキに代表される、バターケーキ・フルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので、山食パンを焼くこともできます。
焼き込む程に使いやすい型になります。

材質スチール、アルミメッキ/補強材:ステンレス鋼(18‐0)寸法(mm)65×161×H59容量(mL)560内寸(mm)65×161×H59、底寸54×150レンジ不可食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる時は中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗浄充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする