cotta
ニューパウンド細型130
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16825080
品番
95277
参考基準価格(税別)
¥1,711
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パウンドケーキに代表される、バターケーキ・フルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので、山食パンを焼くこともできます。
焼き込む程に使いやすい型になります。
材質
スチール、アルミメッキ/補強材:ステンレス鋼(18‐0)
寸法(mm)
56×122×H49
容量(mL)
260
内寸(mm)
底寸46×114
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる時は中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗浄充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。