cotta
NOVACART エコモールド マフィン型 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(40個)
注文コード
16827189
品番
95678
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
材質
紙
寸法(mm)
上径66×底径54×H40
色
白
レンジ
可
食器洗浄機
可
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。