cotta
NOVACART イージーベイク パニボア型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(10個)
注文コード
16827241
品番
95683
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
材質
紙
寸法(mm)
上寸180×103、底寸153×88、H60
色
クラフト
レンジ
可
食器洗浄機
可
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。