曜日別特売
95948 WAXペーパー ニュースレター黒(100枚入) cotta 16828205

95948 WAXペーパー ニュースレター黒(100枚入) cotta 16828205
95948 WAXペーパー ニュースレター黒(100枚入) cotta 16828205
95948 WAXペーパー ニュースレター黒(100枚入) cotta 16828205

WAXペーパー ニュースレター黒(100枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1箱)注文コード16828205品番95948
参考基準価格(税別)¥1,987販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラッピングや敷紙に重宝するワックスペーパー
耐油・耐熱・剥離性あり

仕様【オーブン】不可材質純白ロール紙+両面WAX寸法(mm)218×250レンジ不可耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする