cotta
シリコーンカップケーキ型 すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16829666
品番
97041
参考基準価格(税別)
¥1,448
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
人気のすみっコぐらし製菓型シリーズ。
シリコーン素材なので焼き菓子だけでなく、ゼリーやプリン型としても使用できます。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
178×140×H25
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可