97180 リトルシェフクラブ クッキー抜き型 食洗器ケースセット 星&ハート cotta 16830445

97180 リトルシェフクラブ クッキー抜き型 食洗器ケースセット 星&ハート cotta 16830445
97180 リトルシェフクラブ クッキー抜き型 食洗器ケースセット 星&ハート cotta 16830445
97180 リトルシェフクラブ クッキー抜き型 食洗器ケースセット 星&ハート cotta 16830445

リトルシェフクラブ クッキー抜き型 食洗器ケースセット 星&ハート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16830445品番97180
参考基準価格(税別)¥2,104販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

食洗機にそのまま入れて洗うことができるクッキーの抜き型セットです。
食洗器対応の専用ケースとクッキー型10個入。
ケースに入れることで食洗機内の水圧でとばされずに洗うことができます。

仕様【ガスコンロ】不可材質ステンレススール、ポリプロピレン寸法(mm)155×150×42質量(g)123耐熱温度(℃)100食器洗浄機
注意
※用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※蝶番部分の無理な開閉や取り外しはしないでください。分解はできません。
※破損したり変形したときは使用しないでください。
※ケースがしっかり閉まっていることを確認してから使用してください。
※食器乾燥機や食器洗浄機のなかで、重ねおきはしないで ください。変形、破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする