97205 ノンスティック パン型 22cm cotta 16830619

97205 ノンスティック パン型 22cm cotta 16830619
97205 ノンスティック パン型 22cm cotta 16830619
97205 ノンスティック パン型 22cm cotta 16830619

ノンスティック パン型 22cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16830619品番97205
参考基準価格(税別)¥2,387販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したパン型。
鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。
【お手入れ方法】
初めてのご使用の前に//
柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。
乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。
冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。

仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂寸法(mm)127×261×H71ブラック容量(mL)1200内寸(mm)100×220×H69レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
注意
※金だわしなどの荒いもので洗わないでください。
※食材が焦げ付いた場合、水につけ置き柔らかくなったらスポンジと洗剤で洗い流してください。
※火傷には十分お気をつけください。
※熱い状態で水につけると変形の恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする