40102 【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16831115 40102 【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16831115 40102 【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16831115

【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16831115 品番 40102
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ワンタックカーゴパンツ シリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ 混率(%)ポリエステル/65、綿/35 機能制電 生地ソフトツイル 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする