97565 TC Black トルテ型コモン 14cm cotta 16832080

TC Black トルテ型コモン 14cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16832080品番97565
参考基準価格(税別)¥1,628販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。
こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。
熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく美しい焼き上がりに。
お手入れのしやすい万能焼型です。
シンプルな丸型で、焼き菓子にも冷菓にもお使いいただけます。
【お手入れ方法】
ご使用後は、水やお湯または液体洗剤で、スポンジたわしで洗い落としてください。

材質スチール、シリコーン樹脂焼付塗装寸法(mm)上径148、底径120、H36容量(mL)490質量(g)110上径(Φmm)148耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-10底径(Φmm)120食器洗浄機不可
注意
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4~5分冷ましてから取り出してください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなど硬い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする