マーブルカップN 86角(本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード16832177 品番97576
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

湯煎焼きが可能な、かわいいプラスチックカップです。
プロも使っている透明のプリンカップです。
スタックして保管できます。
カップは洗わずに、そのままご使用いただけます。
底部分サイズ:約65mm角

材質プラスチック(PP) 寸法(mm)86×86×H40 透明 容量(mL)160 耐熱温度(℃)約100〜120
注意
※PP素材なので、耐熱約100〜120℃ではありますが、オーブン湯せんで蒸し焼きする場合は約110℃が限度です。
※耐熱温度は保証値ではありません。
※耐熱温度はあくまで目安です。使用用途によっては異なりますので、テストしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする