97684 スリムパウンド型 cotta 16832500

97684 スリムパウンド型 cotta 16832500
97684 スリムパウンド型 cotta 16832500
97684 スリムパウンド型 cotta 16832500

スリムパウンド型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16832500品番97684
参考基準価格(税別)¥2,448販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スタイリッシュなスリムパウンドケーキ型です。
【お手入れ方法】
やわらかいスポンジで洗浄してください(かたいブラシなどは使用不可)

仕様【オーブン】可材質アルミ銅製、内側:フッ素加工、外側:ブラック耐熱加工寸法(mm)230×35×H65レンジ不可耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機不可
注意
※使用に問題のない、製造上の擦り傷等は良品とさせていただきます。予めご了承下さい。
※外側の擦り傷は、製造上生じる可能性が高いため、良品となります。
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする