97753 グラマンド 300×200 マリポサ(L)モールド cotta 16832789

グラマンド 300×200 マリポサ(L)モールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16832789品番97753
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を簡単に表現できます。
お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。
冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。
モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。
使用しやすいようにカットして使用できます。
安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。
焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。
【お手入れ方法】
水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。
やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。
硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコーンゴム寸法(mm)300×200グレー容量(mL)2質量(g)200レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
注意
※オーブントースターなど熱源が近すぎると、焦げたり発火する場合があります。
※ナイフなど鋭利なものを使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする