ドロップポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16834417 品番97998
参考基準価格(税別)¥1,459 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンドロップ0.5cc。うっかり出し過ぎる油も、これで防げます。
ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式!
フライパンに6プッシュで約大さじ1/5!
【使える調味料】オリーブオイル/バルサミコ酢/サラダ油/酒/ごま油他
※つぶのある調味料はご使用になれません。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)約4.1×4.1×H13 容量(mL)40 質量(g)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする