かもしか道具店 オイルポット 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16836000 品番98285
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

和風、洋風のどちらの食卓にもなじむデザインで、和洋折衷の献立を楽しむ日本の食卓にぴったりです。
注ぎ口が付いているので注ぐ際もスムーズに。持ち手もついているので、しっかり指で支えられ、注ぐ量の調整がしやすくなっています。
キッチンに出しっぱなしでも、食卓に出しても違和感のないサイズです。
空気の侵入を防いでオイルの酸化を予防するコルク栓を採用し、おいしい状態を長く保てます。
コルクの劣化を考え、予備の栓が1つついています。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 容量(mL)280 質量(g)約270 寸法(Φ×mm)95(底90)×H145(フタ含む) レンジ 食器洗浄機
注意
※陶器製ですので、落としたり衝撃を与えたりしますと破損する恐れがありますのでご注意下さい。
※金属たわしや研磨入りの洗剤をお使いになると表面に傷を付ける恐れがありますのでご注意ください。
※直火ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする