かもしか道具店 すりバチ 藍

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16836158 品番98305
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

溝がないのにしっかり擦れて、素材が詰まることがありません。
程よい大きさなので、すりコギを両手で持ってしっかり擦れます。
潰す、和える、擦るが可能です。
器として、使ったあとはそのまま食卓へ並べることができます。
原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 容量(mL)約440(8分目表記) 質量(g)660 寸法(Φ×mm)直径150×H65 レンジ 食器洗浄機
注意
※ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。これは貫入と言う陶器ならではの特性です。
※落としたり、衝撃を与えますと破損する恐れがございます。
※金属たわしや研磨剤入りの洗剤をお使いになると表面に傷をつける恐れがございます。
※水分を多く含むとカビが生じます。
※直火ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする