かもしか道具店 すりコギ 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16836228 品番98312
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すりバチに合った、専用のすりコギです。
鉢との接地面が多いので、無駄な力を使わずに素材をすり潰すことができます
素材には水に強く、手触りがいいのが特徴な朴の木を使用。
化学処理、科学塗料、樹脂加工を一切使用していない、環境に優しいすりコギです。
【お手入れ方法】
使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。
その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質朴の木 寸法(Φ×mm)直径25×130 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※使用後に熱湯をかけると乾きが早くなりますが、熱湯の取扱いには十分にお気を付けください。
※燃えますので、直接火にかけないでください。
※長くお使いいただくために、ときどき風通しのよい場所で日光に当てて乾燥させてください。
※食洗機での洗浄はお控えください。割れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする