かもしか道具店 スパイスすりバチ 藍

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16836237 品番98313
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「かもしか道具店」がつくる、スパイス用のすり鉢。
「かもしか道具店」のすり鉢におなじみの溝がないことにとにより、溝に素材が詰まらず、スパイスが取りやすくなっています。
底が平らになっているため、固いスパイスも押しつぶしやすく、ミルよりも香りよくスパイスを粉砕できます。
すり鉢として以外にも薬味入れや、小さな一品を入れる食器としてお役立てください。
原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。
【お手入れ方法】
使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。
その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 質量(g)200 寸法(Φ×mm)直径100×H45 レンジ 食器洗浄機
注意
※ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。これは貫入と言う陶器ならではの特性です。
※落としたり、衝撃を与えますと破損する恐れがございます。
※金属たわしや研磨剤入りの洗剤をお使いになると表面に傷をつける恐れがございます。
※水分を多く含むとカビが生じます。
※直火ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする