cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの ラッピングリボン/タイ
cottaの ラッピング用リボン
スエーディー 017 ナチュラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
16836280
品番
98319
参考基準価格(税別)
¥2,104
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ソフトでリッチな素材で高級感を演出するリボンです。
材質
ポリエステル
幅(mm)
5
色
ナチュラル
長さ(m)
30
素材
スエード風