曜日別特売
98327 Toffy ハーフホットサンドメーカーPA cotta 16836359

98327 Toffy ハーフホットサンドメーカーPA cotta 16836359
98327 Toffy ハーフホットサンドメーカーPA cotta 16836359
98327 Toffy ハーフホットサンドメーカーPA cotta 16836359

Toffy ハーフホットサンドメーカーPA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード16836359品番98327
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)約167×220×H96ペールアクア電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)500対応食パンサイズ:8~12枚切り電源コード(m)約0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする