cotta
cottaの キッチン/調理家電
cottaの その他調理家電
cottaの フードメーカー/製菓
Toffy ハーフホットサンドメーカーAW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
16836368
品番
98328
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
約167×220×H96
色
アッシュホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
500
対応
食パンサイズ:8〜12枚切り
電源コード(m)
約0.7